一体形ダウンライト6000軒下用Φ250

一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 - 東芝ライテック

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60保護等級IP23幅(Φmm)270付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)75距離照射面:0.3演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834766LEKD60981ML-LD92505600電球色122.2(100V) 124.4(200V) 124.4(242V)3000LEDD-60981ML、LEK-424016A01D
80,800
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834775LEKD60981MN2-LD92505800昼白色126.6(100V) 128.8(200V) 128.8(242V)5000LEDD-60981MN2、LEK-424016A01D
80,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68834791LEKD60981MW-LD92505800白色126.6(100V) 128.8(200V) 128.8(242V)4000LEDD-60981MW、LEK-424016A01D
80,800
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834800LEKD60981MWW-LD92505700温白色124.4(100V) 126.6(200V) 126.6(242V)3500LEDD-60981MWW、LEK-424016A01D
80,800
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする