曜日別特売

一体形ダウンライト検査室用調光Φ100

一体形ダウンライト検査室用調光Φ100 - 東芝ライテック

0~100%のスムーズな連続調光
Ra90の高演色
眩しさを低減グレアカット30°
細やかな調光演出用途での活用ができます

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)125質量(kg)0.8枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.0(100V)17.9(200V)18.2(242V)保護等級IP20遮光度30°エネルギー消費効率(Lm/W)77.7(100V) 78.2(200V) 76.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)182(100V) 93(200V) 81(242V)光束(Lm)1400埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)65光色白色(4000K Ra:90)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面:0.05取付可能高さ(mm)171カテゴリーベースダウンライト配光タイプ中角タイプ、広角タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836008LEDD-21311MWV-LD9
54,400
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする