曜日別特売

一体形ダウンライト高天井用Φ400

一体形ダウンライト高天井用Φ400 - 東芝ライテック一体形ダウンライト高天井用Φ400 - 東芝ライテック

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト
存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ
従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現

付属品落下防止ワイヤー幅(mm)Φ454質量(kg)7.7周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)保護等級IP20遮光度20°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V)埋め込み寸法(mm)400光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト調光範囲約5%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836349LEDD-20045N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/バージンホワイト135.7(100V) 137.6(200V) 137.6(242V)19000補償装置用ランプ:調光器別
244,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68836358LEDD-20047N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面139.2(100V) 141.3(200V) 141.3(242V)19500補償装置用:調光器別
244,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする