Φ400・420mmの埋込穴に対応
天井裏への防塵や水気を抑制
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)
落下防止ワイヤー付き
調光可能
ガラスカバーに飛散軽減シート
HACCPにも対応
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、枠/鋼板、反射板/鋼板色本体/グレー、枠/ホワイト、反射板/ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000ビームの開き(°)86平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(天井裏側)、IP43(枠側)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(A)1.42(100V)0.70(200V)0.59(242V)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個