曜日別特売

電源ユニット非磁性体ダウンライト用

電源ユニット非磁性体ダウンライト用 - 東芝ライテック

電源1台につき、器具3~6台接続可能

定格電圧(V)AC100/200定格消費電力(W)86.4(100V)、82.9(200V)付加機能調光信号用端子台入力電流(A)0.87(100V)0.43(200V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840811LEK-500016A04D
96,600
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする