東芝ライテック
外付長時間点滅装置誘導灯
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現
双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク
省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内蔵電池
7HR-AH-SLN
型式承認番号
FIE2-1022
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838361
XEF-5072CFL
¥
127,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください