東芝ライテック
外付音声点滅形両面灯誘導灯
器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現
双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク
省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質
化粧枠/鋼板
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内蔵電池
型式承認番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838370
XEF-5075CF
7HR-AG-TL
FIE1-1021、AI-03
¥
146,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68838379
XEF-5075CFL
7HR-AH-SLN
FIE2-1022、AI-03
¥
227,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください