東芝ライテック
客席誘導灯
材質
カバー/樹脂
幅(mm)
150
質量(kg)
0.55
色
カバー/クールホワイト
定格電圧(V)
100
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池
FK729
型式承認番号
4AE-1006
カテゴリー
客席誘導灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838388
FBK-60000-LS17
¥
47,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください