点滅形天壁直付両面誘導灯

点滅形天壁直付両面誘導灯 - 東芝ライテック点滅形天壁直付両面誘導灯 - 東芝ライテック点滅形天壁直付両面誘導灯 - 東芝ライテック点滅形天壁直付両面誘導灯 - 東芝ライテック
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
内蔵電池
型式承認番号
点灯方法
公共施設型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838625FBK-20702XL-LS17BLE04(点灯用1個+点滅用1個 2個入り)1AM221-3601非常時:長時間形(60分間)SH1-FSF21F-BL60
270,100
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68838641FBK-20702X-LS17BLE03(点灯用1個+点滅用1個 2個入り)1AM221-3589非常時:一般形(20分間)SH1-FSF21F-BL
173,500
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68838650FBK-42702XL-LS17BHE04(点灯用1個+点滅用1個 2個入り)1AL221-3603非常時:長時間形(60分間)SH1-FSF21F-BH60
309,200
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68838659FBK-42702X-LS17BHE03(点灯用1個+点滅用1個 2個入り)1AL221-3591非常時:一般形(20分間)SH1-FSF21F-BH
206,900
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする