曜日別特売

長時間壁埋込片面誘導灯

長時間壁埋込片面誘導灯 - 東芝ライテック長時間壁埋込片面誘導灯 - 東芝ライテック長時間壁埋込片面誘導灯 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100本体/白 マンセル値 N9.0材質本体/樹脂区分片面電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
定格電圧(V)
型式承認番号
公共施設型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840235FBK-42771L-LS17BH1001AL111-3578SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60
142,700
52,980
58,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840251FBK-10771L-LS17C1001AS111-3576SH1-FBC20-C60、ST1-FBC22-C60
94,400
34,980
38,478(税込)
55日以内出荷
返品不可
68840260FBK-20771L-LS17BL1001AM111-3577SH1-FBC20-BL60、ST1-FBC22-BL60
110,300
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする