東芝ライテック
防湿防雨壁直付片面誘導灯
等級
BL
定格電圧(V)
100
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/SUS
区分
片面
保護等級
IP23防湿
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池
E02
型式承認番号
1AM111-3587
点灯方法
非常時点灯:長時間形(60分間)
カテゴリー
長時間形誘導灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840427
FBK-20753L-LS17
100
¥
123,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください