東芝ライテック
防湿防雨天井直付両面誘導灯
定格電圧(V)
100
オプション
(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質
化粧枠/SUS
区分
両面
保護等級
IP23防湿
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
定格電圧(V)
内蔵電池
型式承認番号
点灯方法
カテゴリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840436
FBK-20752L-LS17
BL
100
E02
1AM221-3586
非常時点灯:長時間形(60分間)
長時間形誘導灯
¥
160,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840445
FBK-42752-LS17
BH
100
E01
1AL221-3293
非常時点灯:一般形(20分間)
電池内蔵誘導灯
¥
152,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください