東芝ライテック
防雨形壁埋込片面誘導灯
定格電圧(V)
100
色
化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
材質
化粧枠/鋼板
区分
片面
保護等級
IP20
電池
内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
表示機能
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
内蔵電池
E01
点灯方法
一般形(20分間)
カテゴリー
電池内蔵誘導灯
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
定格電圧(V)
型式承認番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840470
FBK-42761-LS17
BH
100
1AL111-3302
¥
182,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840479
FBK-10761-LS17
C
100
1AS111-3300
¥
95,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840488
FBK-20761-LS17
BL
100
1AM111-3301
¥
115,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください