東芝ライテック
電源別置C級片面誘導灯
材質
本体/樹脂
色
本体/白 マンセル値 N9.0
区分
片面
等級
C
定格電圧(V)
100
入力電圧(V)
非常時:DC100
電池
別置形
型式承認番号
1CS111-3438
カテゴリー
電源別置形誘導灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840865
FBL-10701-LS17
¥
31,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください