曜日別特売

音声点滅天壁直付片面誘導灯

音声点滅天壁直付片面誘導灯 - 東芝ライテック音声点滅天壁直付片面誘導灯 - 東芝ライテック音声点滅天壁直付片面誘導灯 - 東芝ライテック音声点滅天壁直付片面誘導灯 - 東芝ライテック
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
内蔵電池
型式承認番号
点灯方法
公共施設型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840987FBK-20701VXL-LS17BLE04(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)1AM111-3606非常時:長時間形(60分間)SH1-FBF20AF-BL60、SH1-FSF20AF-BL60
304,100
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840996FBK-20701VX-LS17BLE03(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)1AM111-3594非常時:一般形(20分間)SH1-FBF20AF-BL、SH1-FSF20AF-BL
173,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68841005FBK-42701VXL-LS17BHE04(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)1AL111-3608非常時:長時間形(60分間)SH1-FBF20AF-BH60、SH1-FSF20AF-BH60
337,500
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68841021FBK-42701VX-LS17BHE03(点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)1AL111-3596非常時:一般形(20分間)SH1-FBF20AF-BH、SH1-FSF20AF-BH
201,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする