東芝ライテック
電池内蔵階段灯丸形20形防雨形
リモコン点検機能付。
コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途
水平天井・壁取付専用
仕様
光源交換:可
材質
本体/ADC、グローブ/ガラス
色
本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
平均演色評価数(Ra)
70 / 83
電源電圧(V)
AC100
保護等級
IP23
光源
常用・非常用一体形
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式
LS1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
付加機能
リモコン自己点検機能
内蔵電池
7HR-AH-SLN
型式承認番号
3AE-1056、LALE-051
調光方式
不可
カテゴリー
防水ブラケット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840655
LEDTC21688L-LS1
2700(常時)、5000(非常時)
¥
123,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68840671
LEDTC21688N-LS1
5000(常時)、5000(非常時)
¥
123,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68840680
LEDTC31688L-LS1
2700(常時)、5000(非常時)
¥
161,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68840689
LEDTC31688N-LS1
5000(常時)、5000(非常時)
¥
161,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください