曜日別特売

フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)

フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) - 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) - 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) - 谷沢製作所

作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。

付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)内容量1組
注意
※ST574に付けるには「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822051OTⅢベルトセットブラック
8,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68822060OTⅢベルトセットブルー
8,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68822069OTⅢベルトセットグレー
8,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする