摂津金属工業
化粧ビス
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
ねじの呼びはM5です。
座金が抜け落ちない構造です。
用途
19インチラック
材質
鉄
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68822121
PBO-5F10FN10
ニッケルめっき
9.2
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822130
PBO-5F12FN10
ニッケルめっき
11.2
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68822139
PBO-5F10FN10B
黒色ニッケルめっき
9.2
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822148
PBO-5F12FN10B
黒色ニッケルめっき
11.2
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822157
PBO-5F10F50
ニッケルめっき
10
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822166
PBO-5F12F50
ニッケルめっき
12
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822175
PBO-5F14F50
ニッケルめっき
14
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822191
PBO-5F10F50B
黒色ニッケルめっき
10
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822200
PBO-5F12F50B
黒色ニッケルめっき
12
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68822209
PBO-5F14F50B
黒色ニッケルめっき
14
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください