曜日別特売

フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入)

フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業フォトシステムファイル プリントファイル L(Lサイズ120枚収納 10シート入) - ハクバ写真産業

Lサイズ写真を最大120枚収納できるバインダー式アルバムです。
10シートでLサイズ写真を両面合わせて120枚収納可能。ネガフィルム用シートも1枚付属し、4本まで保管できます。
30穴仕様で、別売りの替台紙を追加すれば2Lやポストカードサイズなど異なるサイズもまとめられます。
写真は上から差し込むだけで簡単に入れ替え可能。メモ欄付きでコメントも記入できます。背表紙はタイトル記入可能で整理しやすく、収納用PPサックケース付き。

仕様●Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー式アルバム●シート数:Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●対応替台紙:フォトシステムファイル替台紙 Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 ポストカードサイズ、フォトシステムファイル替台紙 2Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 4切サイズ付属品PPサックケース材質紙・PP寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:Lサイズ(127×89)表紙サイズ(mm)約W310×H320×D32収納枚数(枚)Lサイズ120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体68845151APSF-PFLBLブルー
3,873
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体68845160APSF-PFLBKブラック
3,873
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体68845169APSF-PFLWTホワイト
3,873
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする