フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。
2Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて4枚の2Lサイズ写真を収納できます。
仕様●2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●30穴バインダー対応●シート数:2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●ポケットサイズ:2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●対象写真サイズ:2Lサイズ(W178×H127mm)対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」材質紙・PP収納枚数2Lサイズ40枚外寸法(mm)約W285×H310内容量1個(10シート)