曜日別特売

フォトシステムファイル 替台紙 ポストカード 80枚収納(10シート入)

フォトシステムファイル 替台紙 ポストカード 80枚収納(10シート入) - ハクバ写真産業

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。
ポストカード(ハガキ)サイズ用10シート入り。1シートあたり、両面合わせて8枚のポストカード(ハガキ)サイズの写真を収納できます。

仕様●シート数:10シート(1シートあたり両面合わせて8枚収納可能)●30穴バインダー対応対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」材質紙・PP寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:ポストカード/ハガキサイズ(100×148)外寸法(mm)約W285×H310収納枚数(枚)ポストカード/ハガキサイズ80ポケット寸法(mm)約W110×H140内容量1個(10シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845205APSF-SSPC
1,536
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする