曜日別特売

一体形スクエア埋込□350

一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350 - 東芝ライテック

方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68828089LEKR35S301L-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)132.1(100V) 132.1(200V) 134.1(242V)LEER-73531、LEEM-S-70301L-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)2710
39,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828098LEKR35S301N-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)146.3(100V) 146.3(200V) 148.5(242V)LEER-73531、LEEM-S-70301N-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)3000
39,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828107LEKR35S301W-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)138.5(100V) 138.5(200V) 140.5(242V)LEER-73531、LEEM-S-70301W-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)2840
39,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828116LEKR35S301WW-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)136(100V) 136(200V) 138.1(242V)LEER-73531、LEEM-S-70301WW-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)2790
39,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828125LEKR35S451L-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)127.2(100V) 127.2(200V) 128.8(242V)LEER-73531、LEEM-S-70451L-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4060
42,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828141LEKR35S451N-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)141(100V) 141(200V) 142.8(242V)LEER-73531、LEEM-S-70451N-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4500
42,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828150LEKR35S451W-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)133.5(100V) 133.5(200V) 135.2(242V)LEER-73531、LEEM-S-70451W-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4260
42,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828159LEKR35S451WW-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)131.3(100V) 131.3(200V) 133(242V)LEER-73531、LEEM-S-70451WW-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4190
42,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828168LEKR35S651L-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)138.7(100V) 141.4(200V) 141.7(242V)LEER-73531、LEEM-S-70651L-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)5870
52,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828177LEKR35S651N-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)153.6(100V) 156.6(200V) 157(242V)LEER-73531、LEEM-S-70651N-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6500
52,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828186LEKR35S651W-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)145.6(100V) 148.4(200V) 148.7(242V)LEER-73531、LEEM-S-70651W-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6160
52,600
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828195LEKR35S651WW-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)143(100V) 145.7(200V) 146.1(242V)LEER-73531、LEEM-S-70651WW-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6050
52,600
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828211LEKR35S801L-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)144.1(100V) 145.2(200V) 145.8(242V)LEER-73531、LEEM-S-70801L-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7220
59,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828220LEKR35S801N-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)159.6(100V) 160.9(200V) 161.6(242V)LEER-73531、LEEM-S-70801N-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)8000
59,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828229LEKR35S801W-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)151.2(100V) 152.5(200V) 153.1(242V)LEER-73531、LEEM-S-70801W-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7580
59,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828238LEKR35S801WW-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)148.7(100V) 149.8(200V) 150.5(242V)LEER-73531、LEEM-S-70801WW-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7450
59,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828247LEKR35S901L-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)142.6(100V) 144.4(200V) 145.1(242V)LEER-73531、LEEM-S-70901L-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8130
60,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828256LEKR35S901N-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)157.8(100V) 159.8(200V) 160.7(242V)LEER-73531、LEEM-S-70901N-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)9000
60,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828265LEKR35S901W-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)LEER-73531、LEEM-S-70901W-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8530
60,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828281LEKR35S901WW-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)147(100V) 148.8(200V) 149.6(242V)LEER-73531、LEEM-S-70901WW-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8380
60,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828290LEKR35S121L-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)142.2(100V) 145.5(200V) 146.4(242V)LEER-73531、LEEM-S-71201L-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)10840
70,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68828299LEKR35S121N-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)157.4(100V) 161(200V) 162.1(242V)LEER-73531、LEEM-S-71201N-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)12000
70,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828308LEKR35S121W-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)149.2(100V) 152.6(200V) 153.6(242V)LEER-73531、LEEM-S-71201W-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)11370
70,400
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828317LEKR35S121WW-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)146.5(100V) 149.9(200V) 150.9(242V)LEER-73531、LEEM-S-71201WW-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)11170
70,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする