曜日別特売

一体形スクエア埋込□450

一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450 - 東芝ライテック

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)2.6本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68828326LEKR45S451L-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)127.2(100V) 127.2(200V) 128.8(242V)LEER-74531、LEEM-S-70451L-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4060
43,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828335LEKR45S451N-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)141(100V) 141(200V) 142.8(242V)LEER-74531、LEEM-S-70451N-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4500
43,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828351LEKR45S451W-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)133.5(100V) 133.5(200V) 135.2(242V)LEER-74531、LEEM-S-70451W-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4260
43,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828360LEKR45S451WW-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)131.3(100V) 131.3(200V) 133(242V)LEER-74531、LEEM-S-70451WW-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4190
43,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828369LEKR45S651L-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)138.7(100V) 141.4(200V) 141.7(242V)LEER-74531、LEEM-S-70651L-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)5870
52,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828378LEKR45S651N-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)153.6(100V) 156.6(200V) 157(242V)LEER-74531、LEEM-S-70651N-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6500
52,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828387LEKR45S651W-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)145.6(100V) 148.4(200V) 148.7(242V)LEER-74531、LEEM-S-70651W-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6160
52,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828396LEKR45S651WW-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)143(100V) 145.7(200V) 146.1(242V)LEER-74531、LEEM-S-70651WW-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6050
52,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828405LEKR45S801L-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)144.1(100V) 145.2(200V) 145.8(242V)LEER-74531、LEEM-S-70801L-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7220
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828421LEKR45S801N-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)159.6(100V) 160.9(200V) 161.6(242V)LEER-74531、LEEM-S-70801N-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)8000
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828430LEKR45S801W-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)151.2(100V) 152.5(200V) 153.1(242V)LEER-74531、LEEM-S-70801W-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7580
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828439LEKR45S801WW-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)148.7(100V) 149.8(200V) 150.5(242V)LEER-74531、LEEM-S-70801WW-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7450
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828448LEKR45S901L-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)142.6(100V) 144.4(200V) 145.1(242V)LEER-74531、LEEM-S-70901L-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8130
60,200
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828457LEKR45S901N-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)157.8(100V) 159.8(200V) 160.7(242V)LEER-74531、LEEM-S-70901N-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)9000
60,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828466LEKR45S901W-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)LEER-74531、LEEM-S-70901W-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8530
60,200
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828475LEKR45S901WW-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)147(100V) 148.8(200V) 149.6(242V)LEER-74531、LEEM-S-70901WW-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8380
60,200
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828491LEKR45S121L-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)142.2(100V) 145.5(200V) 146.4(242V)LEER-74531、LEEM-S-71201L-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)10840
70,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
68828500LEKR45S121N-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)157.4(100V) 161(200V) 162.1(242V)LEER-74531、LEEM-S-71201N-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)12000
70,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828509LEKR45S121W-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)149.2(100V) 152.6(200V) 153.6(242V)LEER-74531、LEEM-S-71201W-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)11370
70,600
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828518LEKR45S121WW-LD976.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)146.5(100V) 149.9(200V) 150.9(242V)LEER-74531、LEEM-S-71201WW-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)11170
70,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする