一体形スクエア直付400

一体形スクエア直付400 - 東芝ライテック

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP23形×4灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)132(100V) 132(200V) 132(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-74041、LEEM-P-40321N-LD9入力電流(mA)240(100V) 120(200V) 100(242V)光束(Lm)3170光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68828719LEKT40P032N-LD9
56,700
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする