一体形スクエア直付500

一体形スクエア直付500 - 東芝ライテック一体形スクエア直付500 - 東芝ライテック

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)504質量(kg)5.5枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート区分直付備考FHP32形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)340(100V) 170(200V) 140(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68828728LEKT50P051L-LD9139.1(100V) 139.1(200V) 139.1(242V)LEET-75041、LEEM-P-50511L-LD94730電球色(3000K Ra:83)
68,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828737LEKT50P051W-LD9141.1(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)LEET-75041、LEEM-P-50511W-LD94800白色(4000K Ra:83)
68,100
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする