曜日別特売

一体形スクエア直付□400

一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□400 - 東芝ライテック

薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68828746LEKT40P025L-LD9FHP23形×3灯用器具相当19.0(100V)19.0(200V)19.0(242V)117.8(100V) 117.8(200V) 117.8(242V)LEET-74041、LEEM-P-40251L-LD9190(100V) 100(200V) 80(242V)
50,900
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828755LEKT40P025N-LD9FHP23形×3灯用器具相当19.0(100V)19.0(200V)19.0(242V)131.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEET-74041、LEEM-P-40251N-LD9190(100V) 100(200V) 80(242V)
50,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68828771LEKT40P025W-LD9FHP23形×3灯用器具相当19.0(100V)19.0(200V)19.0(242V)124.7(100V) 124.7(200V) 124.7(242V)LEET-74041、LEEM-P-40251W-LD9190(100V) 100(200V) 80(242V)
50,900
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828780LEKT40P025WW-LD9FHP23形×3灯用器具相当19.0(100V)19.0(200V)19.0(242V)121.5(100V) 121.5(200V) 121.5(242V)LEET-74041、LEEM-P-40251WW-LD9190(100V) 100(200V) 80(242V)
50,900
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828789LEKT40P032L-LD9FHP23形×4灯用器具相当24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)118.3(100V) 118.3(200V) 118.3(242V)LEET-74041、LEEM-P-40321L-LD9240(100V) 120(200V) 100(242V)
56,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828798LEKT40P032W-LD9FHP23形×4灯用器具相当24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)125(100V) 125(200V) 125(242V)LEET-74041、LEEM-P-40321W-LD9240(100V) 120(200V) 100(242V)
56,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828807LEKT40P032WW-LD9FHP23形×4灯用器具相当24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)122(100V) 122(200V) 122(242V)LEET-74041、LEEM-P-40321WW-LD9240(100V) 120(200V) 100(242V)
56,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68828816LEKT40P043L-LD9FHP23形×4灯高出力器具相当35.0(100V)35.0(200V)34.0(242V)108.8(100V) 108.8(200V) 112(242V)LEET-74041、LEEM-P-40431L-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
68,800
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68828825LEKT40P043N-LD9FHP23形×4灯高出力器具相当35.0(100V)35.0(200V)34.0(242V)121.4(100V) 121.4(200V) 125(242V)LEET-74041、LEEM-P-40431N-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
68,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68828841LEKT40P043W-LD9FHP23形×4灯高出力器具相当35.0(100V)35.0(200V)34.0(242V)115.1(100V) 115.1(200V) 118.5(242V)LEET-74041、LEEM-P-40431W-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
68,800
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68828850LEKT40P043WW-LD9FHP23形×4灯高出力器具相当35.0(100V)35.0(200V)34.0(242V)112(100V) 112(200V) 115.2(242V)LEET-74041、LEEM-P-40431WW-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
68,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする