曜日別特売

一体形スクエア直付□650

一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付□650 - 東芝ライテック

器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68828999LEKT60P113L-LD9FHP45形×4灯高出力器具相当80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V)126(100V) 129.2(200V) 129.2(242V)LEET-76541、LEEM-P-61131L-LD9800(100V) 390(200V) 330(242V)
129,100
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829008LEKT60P113N-LD9FHP45形×4灯高出力器具相当80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V)140.7(100V) 144.3(200V) 144.3(242V)LEET-76541、LEEM-P-61131N-LD9800(100V) 390(200V) 330(242V)
129,100
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829017LEKT60P113W-LD9FHP45形×4灯高出力器具相当80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V)133.3(100V) 136.7(200V) 136.7(242V)LEET-76541、LEEM-P-61131W-LD9800(100V) 390(200V) 330(242V)
129,100
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68829026LEKT60P113WW-LD9FHP45形×4灯高出力器具相当80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V)129.8(100V) 133.2(200V) 133.2(242V)LEET-76541、LEEM-P-61131WW-LD9800(100V) 390(200V) 330(242V)
129,100
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68829035LEKT60P050L-LD9FHP45形×3灯用省電力タイプ35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)129.7(100V) 129.7(200V) 129.7(242V)LEET-76541、LEEM-P-60501L-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
85,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829051LEKT60P050N-LD9FHP45形×3灯用省電力タイプ35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)144.8(100V) 144.8(200V) 144.8(242V)LEET-76541、LEEM-P-60501N-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
85,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829060LEKT60P050W-LD9FHP45形×3灯用省電力タイプ35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)137.1(100V) 137.1(200V) 137.1(242V)LEET-76541、LEEM-P-60501W-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
85,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829069LEKT60P050WW-LD9FHP45形×3灯用省電力タイプ35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)133.7(100V) 133.7(200V) 133.7(242V)LEET-76541、LEEM-P-60501WW-LD9350(100V) 180(200V) 150(242V)
85,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68829078LEKT60P085L-LD9FHP45形×4灯用器具相当61.0(100V)60.0(200V)60.0(242V)124.2(100V) 126.3(200V) 126.3(242V)LEET-76541、LEEM-P-60851L-LD9620(100V) 300(200V) 260(242V)
105,000
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829087LEKT60P085N-LD9FHP45形×4灯用器具相当61.0(100V)60.0(200V)60.0(242V)138.8(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)LEET-76541、LEEM-P-60851N-LD9620(100V) 300(200V) 260(242V)
105,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829096LEKT60P085W-LD9FHP45形×4灯用器具相当61.0(100V)60.0(200V)60.0(242V)131.6(100V) 133.8(200V) 133.8(242V)LEET-76541、LEEM-P-60851W-LD9620(100V) 300(200V) 260(242V)
105,000
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
68829105LEKT60P085WW-LD9FHP45形×4灯用器具相当61.0(100V)60.0(200V)60.0(242V)128.1(100V) 130.3(200V) 130.3(242V)LEET-76541、LEEM-P-60851WW-LD9620(100V) 300(200V) 260(242V)
105,000
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする