曜日別特売

一体形スクエア直付形□650

一体形スクエア直付形□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付形□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付形□650 - 東芝ライテック一体形スクエア直付形□650 - 東芝ライテック

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68829121LEKT60P742L-LD9131.2(100V) 133.9(200V) 133.9(242V)LEET-76541、LEEM-P-60742L-LD96430電球色(3000K Ra:83)
93,500
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829130LEKT60P742N-LD9142.4(100V) 145.4(200V) 145.4(242V)LEET-76541、LEEM-P-60742N-LD96980昼白色(5000K Ra:83)
93,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829139LEKT60P742W-LD9134.4(100V) 137.2(200V) 137.2(242V)LEET-76541、LEEM-P-60742W-LD96590白色(4000K Ra:83)
93,500
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829148LEKT60P742WW-LD9134.4(100V) 137.2(200V) 137.2(242V)LEET-76541、LEEM-P-60742WW-LD96590温白色(3500K Ra:83)
93,500
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする