曜日別特売

一体形スクエア直埋□470

一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470 - 東芝ライテック

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)4.1本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)440調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68829227LEKT47S301L-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)132.1(100V) 132.1(200V) 134.1(242V)LEET-74731、LEEM-S-70301L-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)2710
43,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829236LEKT47S301N-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)146.3(100V) 146.3(200V) 148.5(242V)LEET-74731、LEEM-S-70301N-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)3000
43,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829245LEKT47S301W-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)138.5(100V) 138.5(200V) 140.5(242V)LEET-74731、LEEM-S-70301W-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)2840
43,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829261LEKT47S301WW-LD920.5(100V)20.5(200V)20.2(242V)136(100V) 136(200V) 138.1(242V)LEET-74731、LEEM-S-70301WW-LD9210(100V) 110(200V) 90(242V)2790
43,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829270LEKT47S451L-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)127.2(100V) 127.2(200V) 128.8(242V)LEET-74731、LEEM-S-70451L-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4060
46,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829279LEKT47S451N-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)141(100V) 141(200V) 142.8(242V)LEET-74731、LEEM-S-70451N-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4500
46,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829288LEKT47S451W-LD931.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)133.5(100V) 133.5(200V) 135.2(242V)LEET-74731、LEEM-S-70451W-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)4260
46,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829297LEKT47S651L-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)138.7(100V) 141.4(200V) 141.7(242V)LEET-74731、LEEM-S-70651L-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)5870
56,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829306LEKT47S651N-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)153.6(100V) 156.6(200V) 157(242V)LEET-74731、LEEM-S-70651N-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6500
56,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829315LEKT47S651W-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)145.6(100V) 148.4(200V) 148.7(242V)LEET-74731、LEEM-S-70651W-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6160
56,400
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829331LEKT47S651WW-LD942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)143(100V) 145.7(200V) 146.1(242V)LEET-74731、LEEM-S-70651WW-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)6050
56,400
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829340LEKT47S801L-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)144.1(100V) 145.2(200V) 145.8(242V)LEET-74731、LEEM-S-70801L-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7220
63,300
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829349LEKT47S801N-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)159.6(100V) 160.9(200V) 161.6(242V)LEET-74731、LEEM-S-70801N-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)8000
63,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829358LEKT47S801W-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)151.2(100V) 152.5(200V) 153.1(242V)LEET-74731、LEEM-S-70801W-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7580
63,300
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829367LEKT47S801WW-LD950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)148.7(100V) 149.8(200V) 150.5(242V)LEET-74731、LEEM-S-70801WW-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)7450
63,300
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829376LEKT47S901L-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)142.6(100V) 144.4(200V) 145.1(242V)LEET-74731、LEEM-S-70901L-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8130
63,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829385LEKT47S901N-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)157.8(100V) 159.8(200V) 160.7(242V)LEET-74731、LEEM-S-70901N-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)9000
63,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829401LEKT47S901W-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)LEET-74731、LEEM-S-70901W-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8530
63,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829410LEKT47S901WW-LD957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)147(100V) 148.8(200V) 149.6(242V)LEET-74731、LEEM-S-70901WW-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)8380
63,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする