曜日別特売

一体形スクエア直埋□570

一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570 - 東芝ライテック

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)570本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)540調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68829419LEKT57S451L-LD95.331.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)127.2(100V) 127.2(200V) 128.8(242V)LEET-75731、LEEM-S-70451L-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829428LEKT57S451N-LD95.331.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)141(100V) 141(200V) 142.8(242V)LEET-75731、LEEM-S-70451N-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829437LEKT57S451W-LD95.331.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)133.5(100V) 133.5(200V) 135.2(242V)LEET-75731、LEEM-S-70451W-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829446LEKT57S451WW-LD95.331.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)131.3(100V) 131.3(200V) 133(242V)LEET-75731、LEEM-S-70451WW-LD9320(100V) 160(200V) 130(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829455LEKT57S651L-LD95.342.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)138.7(100V) 141.4(200V) 141.7(242V)LEET-75731、LEEM-S-70651L-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
58,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829471LEKT57S651N-LD95.342.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)153.6(100V) 156.6(200V) 157(242V)LEET-75731、LEEM-S-70651N-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
58,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829480LEKT57S651W-LD95.342.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)145.6(100V) 148.4(200V) 148.7(242V)LEET-75731、LEEM-S-70651W-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
58,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829489LEKT57S651WW-LD95.342.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)143(100V) 145.7(200V) 146.1(242V)LEET-75731、LEEM-S-70651WW-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
58,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829498LEKT57S801L-LD95.350.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)144.1(100V) 145.2(200V) 145.8(242V)LEET-75731、LEEM-S-70801L-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
65,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829507LEKT57S801N-LD95.350.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)159.6(100V) 160.9(200V) 161.6(242V)LEET-75731、LEEM-S-70801N-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
65,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829516LEKT57S801W-LD95.350.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)151.2(100V) 152.5(200V) 153.1(242V)LEET-75731、LEEM-S-70801W-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
65,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829525LEKT57S801WW-LD95.350.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)148.7(100V) 149.8(200V) 150.5(242V)LEET-75731、LEEM-S-70801WW-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
65,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829541LEKT57S901L-LD95.357.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)142.6(100V) 144.4(200V) 145.1(242V)LEET-75731、LEEM-S-70901L-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
65,600
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829550LEKT57S901N-LD95.357.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)157.8(100V) 159.8(200V) 160.7(242V)LEET-75731、LEEM-S-70901N-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
65,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829559LEKT57S901W-LD95.357.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)LEET-75731、LEEM-S-70901W-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
65,600
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829568LEKT57S901WW-LD95.357.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)147(100V) 148.8(200V) 149.6(242V)LEET-75731、LEEM-S-70901WW-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
65,600
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829577LEKT57S151L-LD95.576.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)142.2(100V) 145.5(200V) 146.4(242V)LEET-75731、LEEM-S-71251L-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
74,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829586LEKT57S151N-LD95.576.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)157.4(100V) 161(200V) 162.1(242V)LEET-75731、LEEM-S-71251N-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
74,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829595LEKT57S151W-LD95.576.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)149.2(100V) 152.6(200V) 153.6(242V)LEET-75731、LEEM-S-71251W-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
74,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829611LEKT57S151WW-LD95.576.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)146.5(100V) 149.9(200V) 150.9(242V)LEET-75731、LEEM-S-71251WW-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
74,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする