曜日別特売

一体形スクエア直埋□720

一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720 - 東芝ライテック

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)720本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)640調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68829620LEKT72S651L-LD96.942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)138.7(100V) 141.4(200V) 141.7(242V)LEET-77231、LEEM-S-70651L-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
62,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829629LEKT72S651N-LD96.942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)153.6(100V) 156.6(200V) 157(242V)LEET-77231、LEEM-S-70651N-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
62,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829638LEKT72S651W-LD96.942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)145.6(100V) 148.4(200V) 148.7(242V)LEET-77231、LEEM-S-70651W-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
62,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829647LEKT72S651WW-LD96.942.3(100V)41.5(200V)41.4(242V)143(100V) 145.7(200V) 146.1(242V)LEET-77231、LEEM-S-70651WW-LD9430(100V) 210(200V) 180(242V)
62,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829656LEKT72S801L-LD96.950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)144.1(100V) 145.2(200V) 145.8(242V)LEET-77231、LEEM-S-70801L-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
69,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829665LEKT72S801N-LD96.950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)159.6(100V) 160.9(200V) 161.6(242V)LEET-77231、LEEM-S-70801N-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
69,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829681LEKT72S801W-LD96.950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)151.2(100V) 152.5(200V) 153.1(242V)LEET-77231、LEEM-S-70801W-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
69,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829690LEKT72S801WW-LD96.950.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)148.7(100V) 149.8(200V) 150.5(242V)LEET-77231、LEEM-S-70801WW-LD9510(100V) 250(200V) 210(242V)
69,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829699LEKT72S901L-LD96.957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)142.6(100V) 144.4(200V) 145.1(242V)LEET-77231、LEEM-S-70901L-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
69,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829708LEKT72S901N-LD96.957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)157.8(100V) 159.8(200V) 160.7(242V)LEET-77231、LEEM-S-70901N-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
69,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829717LEKT72S901W-LD96.957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)LEET-77231、LEEM-S-70901W-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
69,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829726LEKT72S901WW-LD96.957.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)147(100V) 148.8(200V) 149.6(242V)LEET-77231、LEEM-S-70901WW-LD9580(100V) 290(200V) 240(242V)
69,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829735LEKT72S151L-LD97.176.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)142.2(100V) 145.5(200V) 146.4(242V)LEET-77231、LEEM-S-71251L-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
78,400
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829751LEKT72S151N-LD97.176.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)157.4(100V) 161(200V) 162.1(242V)LEET-77231、LEEM-S-71251N-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
78,400
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829760LEKT72S151W-LD97.176.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)149.2(100V) 152.6(200V) 153.6(242V)LEET-77231、LEEM-S-71251W-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
78,400
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68829769LEKT72S151WW-LD97.176.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)146.5(100V) 149.9(200V) 150.9(242V)LEET-77231、LEEM-S-71251WW-LD9770(100V) 380(200V) 310(242V)
78,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする