シャープホルソー

シャープホルソー - JAPPYシャープホルソー - JAPPYシャープホルソー - JAPPYシャープホルソー - JAPPYシャープホルソー - JAPPYシャープホルソー - JAPPY

スリット形状で切片をすばやく排出
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適
使いやすい六角軸を採用

シャンク径(mm)6.35全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデン材質(刃先)コバルトハイス鋼内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822279KSS-21-JPΦ216.3578
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
68822288KSS-22-JPΦ226.3581
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
68822297KSS-27-JPΦ276.3599
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
68822306KSS-28-JPΦ286.35104
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
68822315KSS-33-JPΦ336.35125
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
68822331KSS-35-JPΦ356.35136
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする