曜日別特売

ソケットモデル

ソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャソケットモデル - ドウシシャ

LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。

用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属)消費電力(W)14(50/60Hz)本体質量(g)400機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階本体サイズ(mm)Φ190×190取付口E26色(本体)ホワイト光束(Lm)810内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822735KSLS62NWH昼白色
7,273
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
68822760KSLS62LWH電球色
7,273
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする