Luminous(ルミナス)
焚き火モード搭載MADOROMIシーリング
暖炉の炎の揺れを表現した【焚き火モード】を搭載した癒しのシーリングライト。
用途
調色、調光機能で生活シーンに合わせた明かり
仕様
調色段階:11
適合
リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本
消費電力(W)
34.1(50/60Hz)
機能
常夜灯段階:2、調光段階:11
時間
切タイマー:0.5/1.0
本体サイズ(mm)
Φ560×100
光束(Lm)
3800
光色
昼光色~夕暮色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841407
MDR-Z08DS
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください