照明制御コントローラーあかり人感S

照明制御コントローラーあかり人感S - 東芝ライテック

調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム
小規模向け無線照明制御システム
リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能

電源電圧(V)AC100~AC242機能人感検知、明るさ検知検知範囲[人感]高さ/2m、直径/Φ5m、[明るさ]高さ/4m、直径/Φ5m設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式通信距離(m)15(見通し距離)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838720TTFBSS01A
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする