曜日別特売

重耐塩高天井器具

重耐塩高天井器具 - 東芝ライテック重耐塩高天井器具 - 東芝ライテック重耐塩高天井器具 - 東芝ライテック重耐塩高天井器具 - 東芝ライテック

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃~40℃
保護等級:IP65(軒下用)
耐塵・防噴流形
重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません

用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電流(A)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840190LEDJ16902JN-LS91.02(100V)0.50(200V)0.42(242V)30
222,900
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840199LEDJ21902JN-LS91.42(100V)0.70(200V)0.59(242V)30
253,500
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840208LEDJ31902JN-LS92.03(100V)1.00(200V)0.84(242V)30
312,500
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68840217LEDJ43902JN-LS92.84(100V)1.40(200V)1.17(242V)15
427,300
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする