高天井器具HSM1kW中角

高天井器具HSM1kW中角 - 東芝ライテック

調光制御でさらに省エネ。
瞬時点灯、再点灯。
夏季の一時的な高温にも対応。
電源内蔵で省施工。
優れた光束維持率。
割れにくい下面カバー。
緊急避難所に求められる機能に対応。

付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)179(100V) 183.3(200V) 182.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)41800配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-400傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841188LEDJ-43006N-LD9
377,200
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする