調光制御でさらに省エネ。
瞬時点灯、再点灯。
夏季の一時的な高温にも対応。
電源内蔵で省施工。
優れた光束維持率。
割れにくい下面カバー。
緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)20900配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-200傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個