高天井器具H形鋼取付対応タイプ

高天井器具H形鋼取付対応タイプ - 東芝ライテック高天井器具H形鋼取付対応タイプ - 東芝ライテック

H形鋼取付可能
落下防止に配慮
環境に配慮
施工時間短縮
耐震クラスS2性能

付属品落下防止ワイヤー適合補償装置用ランプ:調光器別材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)244本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000ビームの開き(°)115(1/2)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(屋内用)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841206LEDJ15507MN-LD930.93(100V)0.47(200V)0.39(242V)
117,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
68841215LEDJ20507MN-LD93.31.21(100V)0.60(200V)0.51(242V)
134,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする