高天井用埋込LED非常灯専用形

高天井用埋込LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841355LEDEM30623MΦ1701150
84,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68841371LEDEM30625MΦ2201.2200
84,500
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする