ノーリツ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMV
付属品
ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタ
タイプ
オート
形式
高圧力型セミ貯湯式
リモコン
別売り
設置形態
屋内据置
給湯能力(kW)
4万キロ
内容量
1個
関連資料:
納入仕様図(0.17MB)
注意
※排気トップ、排気筒は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68822401
05D3A01
¥
423,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません