ノーリツ
石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4507YSMV
付属品
送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ
給湯専用
形式
高圧力型セミ貯湯式
リモコン
別売り
設置形態
屋外据置型
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万キロ
内容量
1個
関連資料:
納入仕様図(0.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68822410
05D3B01
¥
323,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません