曜日別特売

石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMV

石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMV - ノーリツ
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ内容量1個
注意
※拡散排気筒 Y-D100Aは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6882241905D3C01
326,900
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする