摂津金属工業
ビス・ケージナットセット
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
ねじの呼びはM6です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途
サーバーラック
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
14
外装
ニッケルめっき
ねじの呼び
M6
入数
各50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68822236
PBOS-6F14F50
¥
7,720
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください