省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる
自席でも離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能
SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!
仕様FHP32形×4灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式内容量1個