曜日別特売

ベースライト埋込□600乳白無線

ベースライト埋込□600乳白無線 - 東芝ライテックベースライト埋込□600乳白無線 - 東芝ライテック

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる
自席でも離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能
SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!

仕様FHP45形×3灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.0(200V)52.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)埋め込み寸法(mm)600調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68823548LEKR760901FL-XD9122.2(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)LEER-76021-XD9、LEEM-70901L-X-FW6600電球色(3000K Ra:83)
92,600
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68823566LEKR760901FWW-XD9125.9(100V) 130.7(200V) 130.7(242V)LEER-76021-XD9、LEEM-70901WW-X-FW6800温白色(3500K Ra:83)
92,600
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする