曜日別特売

ライン器具L1200屋内用器具

ライン器具L1200屋内用器具 - 東芝ライテックライン器具L1200屋内用器具 - 東芝ライテックライン器具L1200屋内用器具 - 東芝ライテックライン器具L1200屋内用器具 - 東芝ライテックライン器具L1200屋内用器具 - 東芝ライテック

幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。
幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応
送りコネクタ付きで簡単結線
結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)
取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能
高い演色性で美しい空間を演出
間接照明によりさまざまな空間を演出

付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826515LEDL-12402L2-LS92700
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826531LEDL-12402L-LS93000
45,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826540LEDL-12402N-LS95000
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826549LEDL-12402W-LS94000
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826558LEDL-12402WW-LS93500
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする