東芝ライテック
低天井用埋込黒色LED非常灯専用形
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途
水平天井取付専用
材質
本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)
Φ120
厚さ(mm)
化粧枠/1
質量(kg)
0.5
色
化粧枠/黒(N1.5)
区分
埋込
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
AC100~242
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池
3HR-AH-BE
型式承認番号
LALE-001
埋め込み寸法(mm)
100
光色
昼白色(5000K Ra:70)
調光方式
不可
カテゴリー
電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836875
LEDEM13221MK
400
¥
51,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68836866
LEDEM09221MK
265
¥
48,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください