曜日別特売

低天井用直付黒色LED非常灯専用形

低天井用直付黒色LED非常灯専用形 - 東芝ライテック低天井用直付黒色LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836900LEDEM09821MK-265
40,30014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68836909LEDEM13821MK-400
49,00017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73373101LEDEM09821MK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)265
40,30014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする