曜日別特売

高天井(防湿・防雨)LED屋外器具

高天井(防湿・防雨)LED屋外器具 - 東芝ライテック高天井(防湿・防雨)LED屋外器具 - 東芝ライテック高天井(防湿・防雨)LED屋外器具 - 東芝ライテック

250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。
固有エネルギー消費効率150lm/W以上
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)
保護等級IP65
耐雷サージ15kV(コモンモード)
低温-20℃対応可能

材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841039LEDJ-10915NM-LS92564.965.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)144.6(100V) 146.8(200V) 146.8(242V)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)
160,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
68841048LEDJ-10915NW-LS92564.965.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)152.3(100V) 154.6(200V) 154.6(242V)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)
160,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68841057LEDJ-20915NM-LS94019.4128.0(100V)126.0(200V)126.0(242V)146(100V) 148.4(200V) 148.4(242V)1.28(100V)0.64(200V)0.55(242V)
207,400
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする